HS2606 ボトムス ラップキュロット(年間用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68153014 品番 HS2606
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

リーズナブルなブラックキュロット。

仕様後/ラップスカート 左/ヒップポケット付、両脇ポケット、手洗い可 ブラック サイズ5L 股下(cm)17 ウエスト(cm)83 総丈(cm)49 種別キュロット 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-4988-46 生地ストレッチギャバ 色番010 生地性能帯電防止、ストレッチ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68152962
2019-03-01
用途:
事務作業時
卸売・小売業

サイズが小さめ。
試着や交換が出来るとありがたいと思う。

対象商品:
68153005
2018-10-02
用途:
事務服として
建設業・工事業

キュロットなのにスカートにみえる可愛さと
とても楽に動けるからよい

対象商品:
68152987
2017-05-01
用途:
事務服として使用
株式会社土井工業 様 (製造業)

値段の割には、とても生地がしっかりしてて、
今からのシーズンにぴったりの薄手の生地に満足しております。

対象商品:
68153032
2014-06-10
用途:
ホールスタッフ

まだ使用していませんが、対応も早く、これなら補充したいときにいつでも利用できるなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする