曜日別特売
HS2606 HS2606 ボトムス ラップキュロット(年間用) アイトス 68153057

HS2606 ボトムス ラップキュロット(年間用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)71
ブラック(Dカン付)
内容量1枚注文コード68153057品番HS2606
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

リーズナブルなブラックキュロット。

仕様後/ラップスカート 左/ヒップポケット付、両脇ポケット、手洗い可ブラック(Dカン付)サイズLL股下(cm)15ウエスト(cm)71総丈(cm)48種別キュロット混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-4988-55生地ストレッチギャバ色番110生地性能帯電防止、ストレッチ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68152962
2019-03-01
用途: 事務作業時
卸売・小売業

サイズが小さめ。
試着や交換が出来るとありがたいと思う。

対象商品 : 68153005
2018-10-02
用途: 事務服として
建設業・工事業

キュロットなのにスカートにみえる可愛さと
とても楽に動けるからよい

対象商品 : 68152987
2017-05-01
用途: 事務服として使用
株式会社土井工業製造業

値段の割には、とても生地がしっかりしてて、
今からのシーズンにぴったりの薄手の生地に満足しております。

対象商品 : 68153032
2014-06-10
用途: ホールスタッフ

まだ使用していませんが、対応も早く、これなら補充したいときにいつでも利用できるなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする