HS2601 ボトムス レディースシャーリングワンタックパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68153181 品番HS2601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルなブラックパンツシリーズ。

ブラック ウエスト(cm)67〜75 股下(cm)98 仕様両脇ポケット、後ろポケット サイズL 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)74 生地ストレッチギャバ 色番010 生地性能ストレッチ、帯電防止 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68153181 HS2601 09466441 HS2601 レディースシャーリングワンタックパンツ アイトス レディースシャーリングワンタックパンツ アイトス 1本 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする