イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ミニクランピング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68153496
品番
MBID16E
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
45.5
質量(g)
6500
外径(Φmm)
132.9
ねじ寸法
M16×2
クランプ径(Φmm)
175
クランプ力(kN)
44
適合ワーク径(Φmm)
29.3〜175