画像準備中

スピンロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68153523 品番QCSPL0410-S
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)70 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 色(本体)ブラック 適合シャフト径(Φmm)10 材質(クランパー)SUS630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする