イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
OMLバイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
高張力スチール
注文コード
68153618
品番
TRIG-JAW-200
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
70
厚さ(mm)
16
全長(mm)
198
材質(本体)
高張力スチール
表面処理(本体)
窒化処理
硬度(本体)
700〜750HV