画像準備中

エンプラ レベリングパッド(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68153636 品番 LQFD60S24A-SUS
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,655
販売価格(税別)
5,141
質量(g)415 寸法L(mm)146 寸法L1(mm)110 寸法D(mm)60 材質(ねじ部)SUS304 寸法M(mm)M24×3 許容荷重(N)14000 材質(ナット)SUS304 材質(ラバー)- 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする