AZ-6413 超制電 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68153723 品番 AZ6413
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

弱電・半導体・電子部品・精密機器製造など。静電気を嫌うアッセンブルライン向けの商品。
発塵性を考慮した縫製方法を採用し裁断面は、業界唯一のレーザー裁断を使用した低発塵仕様。

シルバーグレー サイズLL 仕様透け防止裏地付、脇ゴム仕様、バックルカバー付 材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) 適合規格IEC 61340-5-1、JIS T8118 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)70 ウエスト(cm)74〜79 機能制電 アズワン品番64-4938-36 生地超制電ツイル 色番003 生地性能帯電防止、高制電性低発塵性、耐久制電加工 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする