イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイル栓
マグネット プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法G
G1/4
注文コード
68153828
品番
MPN-1/4
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,921
販売価格(税別)
¥
1,746
バスケットに入れる
この商品は
寸法G
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
14
寸法L(mm)
9
寸法H(mm)
16.5
寸法L1(mm)
30
寸法W(mm)
19
締付トルク(N・m)
10〜12
寸法A(Φmm)
6
寸法G
G1/4