イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの 位置決め部品
イマオコーポレーションの インジケーター
レベル インジケーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68153934
品番
LR-127PP-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,722
販売価格(税別)
¥
6,111
バスケットに入れる
形状
長形
材質(本体)
特殊透明ポリアミド
質量(g)
193
使用温度範囲(℃)
-30〜90
耐熱温度(℃)
90
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(ボルト)
SUS303
材質(ナット)
SUS303
材質(プロテクター)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(文字盤)
アルミニウム(A1050P)
表面処理(ボルト)
-
表面処理(ナット)
-