イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
エンプラ レベリングパッド(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68154013
品番
LQFDR80S24B-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,362
販売価格(税別)
¥
6,693
バスケットに入れる
質量(g)
698
寸法L(mm)
170
寸法L1(mm)
170
寸法D(mm)
80
材質(ねじ部)
SUS304
寸法M(mm)
M24×3
許容荷重(N)
16000
材質(ナット)
SUS304
材質(ラバー)
ニトリルゴム(NBR)
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)
つや消しブラック