イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
エルゴ ウイング ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68154117
品番
ENWN48B
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
8
種類
ウイング形
取付部
めねじ
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
12
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)