イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの シックスロブノブ
ロブナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68154135
品番
LN40-M10
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
6
種類
七角形
取付部
めねじ
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
10
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)