イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
エルゴ ウイング ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68154153
品番
ENWN63A-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,196
販売価格(税別)
¥
1,087
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
26
種類
ウイング形
取付部
めねじ
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
20
材質(取付部)
SUS303