イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68154196
品番
STK25NA-LP
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,623
販売価格(税別)
¥
1,475
バスケットに入れる
材質
ボールチェーン:ポリアセタール
質量(g)
10
色
ボールチェーン:ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
種類
五角形
取付部
めねじ
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)