AZ-1255 低発塵クリーンワーク レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68154405 品番 AZ1255
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適

ホワイト サイズ3L 仕様脇ゴム仕様 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60) 股下(cm)70 ウエスト(cm)77〜83 JIS規格JIS T8118適合 アズワン品番64-8994-73 生地リサイクルポプリン 色番001 生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする