イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの シックスロブノブ
ロブナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68154494
品番
LN40-M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
7
種類
七角形
取付部
めねじ
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
10
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)