イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
OMLバイス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
高品質硬化スチール
材質(口金)
高品質硬化スチール
タイプ
トップ
注文コード
68154783
品番
APS100-EP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥249,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
この商品は
材質・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
高品質硬化スチール
質量(g)
1900
タイプ
トップ
使用圧力(MPa)
0.6
口金
2(本)
外径(Φmm)
106.8
クランプ力(kN)
(通常時)3.5 (増圧時)8
材質(口金)
高品質硬化スチール
表面処理(口金)
防食処理
硬度(本体)
HRC50〜60
硬度(口金)
HRC62