AZ1250 AZ-1250 低発塵クリーンワーク シャーリングワークパンツ(ツータック)(年間用) アイトス 68154816

AZ-1250 低発塵クリーンワーク シャーリングワークパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL シルバーグレー 注文コード68154816 品番AZ1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適

シルバーグレー サイズL 仕様脇ゴム仕様 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60) 股下(cm)80 ウエスト(cm)78〜85 JIS規格JIS T8118適合 生地リサイクルポプリン 色番003 生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする