イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
安全ホイストリング(リフトチェック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M30×3.5
注文コード
68154844
品番
HR30-LC
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
質量(g)
6400
ねじ長さ(mm)
66
ねじ径M
M30×3.5
許容荷重(N)
70000
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜