イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
OMLバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ダイヤ
注文コード
68154878
品番
APS100-M8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
材質・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
23.7
質量(g)
48
タイプ
ダイヤ
外径(Φmm)
23.7
ねじ寸法
M8×1.25