イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
OMLバイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
基準
注文コード
68154887
品番
APS100-M8A
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
23.7
質量(g)
48
タイプ
基準
外径(Φmm)
23.7
ねじ寸法
M8×1.25