防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68155004 品番TW08SF2/HB(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,620
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。
伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。

仕様●防じん・防毒マスク国家検定合格品●▼1防毒マスク型式検定合格番号:第TN594号●▼2防じんマスク型式検定合格番号(面体+フィルター):第TM800号(X3)、第TM799号(T2)、第TM798号(X2)●適合ろ過材:X3(RL3)、T2(RL2)、X2(RL2)●適合吸収缶:Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV●色:黒●面体サイズ:L●接顔体材質:シリコーンゴム アズワン品番65-9395-93

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68155004 TW08SF2/HB(L) 25437249 TW08SF2 HB L 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする