アイトス
アイトスの クリーンルーム用ウェア
アイトスの クリーンウェア
アイトスの 上着 クリーンウェア
AZ-1241 低発塵クリーンワーク 長袖スモック(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68155044
品番
AZ1241
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖)
材質
ドットボタン/プラスチック
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
68
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-8994-33
生地
リサイクルポプリン
色番
001
生地性能
帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。