AZ-1241 低発塵クリーンワーク 長袖スモック(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68155175 品番 AZ1241
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適

サックス サイズS 仕様両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖) 材質ドットボタン/プラスチック 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル55) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)53 着丈(cm)66 JIS規格JIS T8118適合 アズワン品番64-8994-41 生地リサイクルポプリン 色番007 生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする