画像準備中

安全ホイストリング(リフトチェック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM16×2 注文コード68155316 品番HR16L-LC
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はねじ径Mなど15種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM440 質量(g)1300 ねじ長さ(mm)29 ねじ径MM16×2 許容荷重(N)17000 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする