サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の びん/容器類
サンコー(三甲)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
68155406
品番
40013000TM
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
フタはタッパ-形状であり繰り返し利用できる透明ケースです。
仕様
●容量(L):0.2●材質:PP●外寸法(mm):101×46●有効内寸法(mm):78×38
アズワン品番
65-9399-57