イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
安全ホイストリング(リフトチェック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M42×4.5
注文コード
68155413
品番
HR42-LC
参考基準価格(税別)
¥296,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
質量(g)
16000
ねじ長さ(mm)
68
ねじ径M
M42×4.5
許容荷重(N)
125000
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜