ニチアス
ニチアスの 研究関連用品・実験用必需品
ニチアスの チューブ/ホース類
ニチアスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68155458
品番
NO.9003-RPL_TYPEA
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。
極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。
使用温度範囲:-40〜+200℃
仕様
●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ10×Φ11×40●ラセン外径(mm):Φ13●常温破壊圧力(MPa):1.0●最小曲半径:10R●チューブ全長:1m
アズワン品番
65-9399-90