AZ-8618 ムービンカット ワークキャップ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68155832 品番 AZ8618
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

頭の上からつま先までオーダーメード感覚で着て頂けるユニフォーム「ムービングカット」と同一素材、同一カラー!

ライトベージュ×グリーン サイズF 仕様アジャスター付 材質ハトメ/糸かがり シリーズムービンカットシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 JIS規格JIS T8118適合 頭囲(cm)56〜59 生地ツイル 色番002 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする