アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
AZ-8618 ムービンカット ワークキャップ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68155841
品番
AZ8618
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
頭の上からつま先までオーダーメード感覚で着て頂けるユニフォーム「ムービングカット」と同一素材、同一カラー!
色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
F
仕様
アジャスター付
材質
ハトメ/糸かがり
シリーズ
ムービンカットシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
頭囲(cm)
56〜59
生地
ツイル
色番
003
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。