AZ-8618 ムービンカット ワークキャップ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ターコイズ×ネイビー 注文コード68155884 品番AZ8618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

頭の上からつま先までオーダーメード感覚で着て頂けるユニフォーム「ムービングカット」と同一素材、同一カラー!

ターコイズ×ネイビー サイズF 仕様アジャスター付 材質ハトメ/糸かがり シリーズムービンカットシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 JIS規格JIS T8118適合 頭囲(cm)56〜59 生地ツイル 色番027 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68155884 AZ8618 11927819 8618 ワークキャップ アイトス ワークキャップ アイトス 1個 1,498 税込1,648 同一商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする