AZ-8617 ムービンカット ワークキャップ(男女兼用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68155902 品番 AZ8617
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

頭の上からつま先までオーダーメード感覚で着て頂けるユニフォーム「ムービングカット」と同一素材、同一カラー!

ライトベージュ サイズM 仕様アジャスター付 材質ハトメ/糸かがり シリーズムービンカットシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 JIS規格JIS T8118適合 頭囲(cm)55〜57 生地ツイル 色番002 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68156076
2017-04-07
用途:
情報通信機器のメンテナンス時

ネイビーを購入しました。
写真ではハトメの色が布地と同色(ネイビー)ですが、届いた商品はハトメが白です。
ガッカリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする