PPニップル(NPTネジ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●両端ネジ規格:1/8-27NPTオス - 1/2-14NPTオス●サイズ(mm):20×38L 注文コード68156079 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

NPTオスネジのニップルです。
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。

仕様●両端ネジ規格:1/8-27NPTオス - 1/2-14NPTオス●サイズ(mm):20×38L アズワン品番65-9403-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする