曜日別特売
AZ8617 AZ-8617 ムービンカット ワークキャップ(男女兼用) アイトス 68156085

AZ-8617 ムービンカット ワークキャップ(男女兼用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
サイズM
内容量1個注文コード68156085品番AZ8617
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

頭の上からつま先までオーダーメード感覚で着て頂けるユニフォーム「ムービングカット」と同一素材、同一カラー!

グリーンサイズM仕様アジャスター付材質ハトメ/糸かがりシリーズムービンカットシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合頭囲(cm)55~57生地ツイル色番015生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68156076
2017-04-07
用途: 情報通信機器のメンテナンス時

ネイビーを購入しました。
写真ではハトメの色が布地と同色(ネイビー)ですが、届いた商品はハトメが白です。
ガッカリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする