サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンケース K300-3 透明 300個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
68157366
品番
20028900TM
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):142×32●有効内寸法(mm):128×21
アズワン品番
65-9408-29