サンケース 透明 300個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード68157375 品番20043800TM
参考基準価格(税別)¥165,600 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。

仕様●容量(L):0.55●材質:PP●外寸法(mm):149×49●有効内寸法(mm):122×36 アズワン品番65-9408-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする