サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
68157384
品番
20042100TM
参考基準価格(税別)
¥142,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様
●容量(L):0.59●材質:PP●外寸法(mm):181×146×37●有効内寸法(mm):163×118×28
アズワン品番
65-9408-53