アルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード68157436 品番CF81-MX
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。

仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装 アズワン品番65-9410-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする