PVロープ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(Φmm)8 長さ(m)50 注文コード68157477 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は太さ・長さなど19種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。

太さ(Φmm)8 長さ(m)50 材質ポリエチレン・ポリエステル 質量(kg)約1.7 種類3ツ打 包装形態小巻(PPバンド止め) 用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68157443
2023-06-22
用途:
仮設トイレの養生
建設業・工事業

普段はトラロープで、工場や役場などはこちらのPVロープを使っています。
色はあせますが、ほつれたりがなかなかなくトラロープより丈夫です。

対象商品:
68157486
2023-06-26
用途:
牛用のもくし制作
プーキートレーディング株式会社東北営業所 様 (農・林・水産業)

柔らくも堅くも無く使い安く加工しやすい。耐久性もありいつも助かります。

対象商品:
68157452
2021-11-25
用途:
ドッグランづくり
卸売・小売業

耐候性の杭 TMK-5512Aの穴に通す時に使いました。
ドッグラン用にネットをインシュロックでつけました。作業しやすくとても良かったです。

対象商品:
68157434
2021-01-21
用途:
駐車場と道路の境に境界線として
農・林・水産業

今までトラロープを使っていましたが、ちょっと雰囲気を変えてこのロープを選びました、トラロープと同じ9ミリ径ですがズシっと重く感じます、断面を見るとぎっしりと編み込まれて比べ物にならない程丈夫そうです当面使ってみたいと思います、良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする