AZ-5328 ムービンカット 半袖スモック(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68157494 品番 AZ5328
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。
豊富なカラーと女性用も完備。

サックス サイズLL 仕様脇/尾錠(糸付ボタン2個付)、氏名片布付、ペン差し付(左袖) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖スモック 材質ボタン/糸付ボタン シリーズムービンカットシリーズ 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 着丈(cm)72 JIS規格JIS T8118適合 裄丈(cm)46.5 アズワン品番64-4893-32 生地バーバリー 色番7 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする