AZ5328 AZ-5328 ムービンカット 半袖スモック(春夏用) アイトス 68157564

AZ-5328 ムービンカット 半袖スモック(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
グリーン
サイズLL
内容量1枚注文コード68157564品番AZ5328
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。
豊富なカラーと女性用も完備。

グリーンサイズLL仕様脇/尾錠(糸付ボタン2個付)、氏名片布付、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖スモック材質ボタン/糸付ボタンシリーズムービンカットシリーズ胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65、綿35着丈(cm)72JIS規格JIS T8118適合裄丈(cm)46.5アズワン品番64-4893-39生地バーバリー色番15生地性能帯電防止名入れ袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする