丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の ポリエステルロープ
ポリエステルロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
100
注文コード
68157565
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
太さ・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
100
材質
ポリエステル
色
白
種類
3ツ打
包装形態
小巻(PPバンド止め)
用途
一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
質量(g)
5000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。