色ピンク
サイズL
仕様脇/尾錠(糸付ボタン2個付)、氏名片布付、ペン差し付(左袖)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖スモック
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズムービンカットシリーズ
胸囲(cm)108
混率(%)ポリエステル65、綿35
着丈(cm)70
JIS規格JIS T8118適合
裄丈(cm)45
アズワン品番64-4893-45
生地バーバリー
色番60
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈半袖