アイネット
アイネットの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
アイネットの PPバンド(手締め・ストッパー用)
PPバンド
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68157775
品番
PB-151-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
結束用のPPバンドの小巻タイプです。
幅(mm)
15.5
長さ(m)
100
色
赤
用途
荷造りのほか、手芸用としても使えます。
材質
ポリプロピレン