曜日別特売
PB-152-2 PPバンド アイネット 68157854

PPバンド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)200
内容量1個注文コード68157854品番PB-152-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

結束用のPPバンドの小巻タイプです。

用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。幅(mm)15.5長さ(m)200材質ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68157854
2019-09-02
用途: 梱包作業
荒川木材工業有限会社製造業

梱包作業で使用していますが、1回に大量に使うわけでもないので最適な量

対象商品 : 68157766
2020-03-27
用途: カゴバッグ作り
サービス業

試しに購入しましたが、他の国産のバンドよりちょっと値段が高いが品質はそれほどかわらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする