PP荷造りひも

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68158003 品番 CT-0730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

コンパクトな包装で、保管場所を選びません。

長さ(m)300 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)230 用途一般梱包、農園芸などに。 種別太さ:No.50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68157942
2023-03-01
用途:
梱包作業
朝日金属工業株式会社 様

プラスチックのケースを梱包するときに使用しています
しまりもよくとても良いのでリピートで購入しております

対象商品:
68158003
2021-08-26
用途:
園芸用
その他業種

ちゃちいですけど、それなりの使い方で使用すれば十分行けます。でもそれなりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする