ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの ロールタイプ
ラップメイト大粒プチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68158055
品番
A-346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
荷物を保護する緩衝材。大粒のプチプチで荷物をしっかり保護できます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
長さ(m)
5
空気粒高(mm)
8
空気粒径(mm)
20
構造
2層
用途
荷物の梱包、引っ越しなどに。