曜日別特売
MSKS25 子供立体マスク 25枚入 MSKS25シリーズ スケーター 68158380

子供立体マスク 25枚入 MSKS25シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-9555-36
内容量1箱(25枚)注文コード68158380品番MSKS25
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

対象年齢:4歳以上
防塵効果に優れた三層構造
表地:飛沫の水分を防ぐシート フィルタ:花粉・ウイルス飛沫をカット 裏地:肌ざわりのよい快適シート
口元に快適スペースをつくるので息苦しさをやわらげ、息がラク
耳が痛くなりにくい、やわらか素材の平ゴムを使用
すき間を作らない立体カーブでお顔にフィット
JIS規格適合
表地:飛沫の水分を防ぐシート。フィルタ:花粉・ウイルス飛沫をカット。裏地:肌ざわりのよい快適シート。

仕様●サイズ:約120×100mm(耳ひもを除く最大のサイズ)●材質:表地/ポリエステル、フィルタ/ポリプロピレン、裏地/ポリプロピレン、耳ひも部/ポリエステル、ポリウレタンアズワン品番65-9555-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする