司化成
司化成の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
司化成の PPバンド(自動梱包機用)
PPバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68158493
品番
YB-15.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
自動梱包機用PPバンド。濡れても強度変化はなく、安定品質で自動梱包機の適正に優れています。
色
黄
用途
荷物の梱包に。しっかりとした梱包で商品価値を一層高めます。
幅(mm)
15.5
長さ(m)
2500
破断伸度(%)
0.2
引張強度(N)
1300